{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hodnotenie ochrany IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný výkon | 24 W | |
Svetelný tok | 2 400 lm | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Žiariče | LED modul | |
Celková dĺžka | 546 mm | |
Celková šírka | 40 mm | |
Celková výška | 36 mm | |
Typ výrobku | Strojné svietidlo |
Číslo položky | 081438 546 | |
EAN/GTIN | 4260131238680 | |
Číslo výrobcu | 900/68 |