{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný výkon | 12 W | |
Svetelný tok | 1 200 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Celková dĺžka | 303 mm | |
Celková šírka | 40 mm | |
Celková výška | 39 mm | |
Druh produktu | Strojné svietidlo |
Číslo položky | 081438 303 | |
EAN/GTIN | 4260131238673 | |
Číslo výrobcu | 900/67 |