Celoplastový káblový bubon 50R

Č. pol.: 081103 50R
(3,19 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
Menovité napätie 250 V
Menovitý výkon rozvinutý 3500 (16 A) W
Trieda kábla H05RR-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla Guma
Materiál púzdra Plast
Farba kábla čierna
Dĺžka kábla 50 m
Počet zásuviek 3
Dostupný diagnostický systém áno
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081103 50R
EAN/GTIN 4003644024186
Číslo výrobcu K7A50GTF

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.
Kompaktné a kvalitné celoplastové káblové bubny HEDI® s priemerom bubna 250 mm, ergonomickými a bezpečnostnými prvkami.
  • 7-stupňový sklon pre väčšiu svetlú výšku a pohodlné nosenie.
  • Vyberateľný držiak káblov a vedenie pre optimálne vedenie káblov.
  • Je možná jednoduchá montáž na stenu.
Na krátkodobé vonkajšie použitie.

Funkce:

IP44: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka