Priame pneumatické brúsky 48325

Č. pol.: 079443 48325
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 48325
Výstupný výkon 298 W
maximálne otáčky 25 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 648 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
⌀ upínacích klieštín 6 mm
Hmotnosť 0,41 kg
Pracovná hlučnosť 79 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Dĺžka 202 mm
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079443 48325
EAN/GTIN 616026483255
Číslo výrobcu 48325

Popis

Prevedenie:

Dynabrade − priama brúska na stlačený vzduch.
Mnohostranne použiteľná priama brúska s kľudným chodom v robustnej a ergonomickej konštrukcii s jemným držiakom.
Bezprevodová, kompaktná 300-wattová priama brúska s maximálnymi otáčkami 25 000 ot/min. Kontrola otáčok pre konštantné otáčky pri zaťažení. Predradený filter predlžuje životnosť nástroja.

Rozsah dodávky:

Vrátane potrebných mazníc.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.