• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Priame pneumatické brúsky 52862

Č. pol.: 079441 52862

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 52862
Výstupný výkon 298 W
maximálne otáčky 25 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 564 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
⌀ upínacích klieštín 3 mm
Hmotnosť 0,48 kg
Pracovná hlučnosť 79 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 2,6 m/s2
Dĺžka 144 mm
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079441 52862
EAN/GTIN 616026528628
Číslo výrobcu 52862

Popis

Prevedenie:

Dynabrade − priama brúska na stlačený vzduch.
Mnohostranne použiteľná priama brúska s kľudným chodom v robustnej a ergonomickej konštrukcii s jemným držiakom.
Vyvážená, pomaly bežiaca malá brúska s nastaviteľným počtom otáčok do 25 000 1/min.

Rozsah dodávky:

Vrátane potrebných mazníc.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka