• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Priame pneumatické brúsky 52855

Č. pol.: 079441 52855

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 52855
Výstupný výkon 75 W
maximálne otáčky 60 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 170 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
⌀ upínacích klieštín 3 mm
Hmotnosť 0,61 kg
Pracovná hlučnosť 67 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Dĺžka 114 mm
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079441 52855
EAN/GTIN 616026528550
Číslo výrobcu 52855

Popis

Prevedenie:

Dynabrade − priama brúska na stlačený vzduch.
Mnohostranne použiteľná priama brúska s kľudným chodom v robustnej a ergonomickej konštrukcii s jemným držiakom.
Regulovateľná priama brúska na ceruzky. Robustný vzduchový motor vhodný pre mazaný stlačený vzduch, plynulá regulácia otáčok od 35000 min −1 − 60000 min−1. Integrovaný vypínač, pamäťová funkcia.

Rozsah dodávky:

Vrátane potrebných mazníc.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka