{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dodávky energie | Ovládané stlačeným vzduchom | |
Názov výrobcu | 7732 | |
Rozsah krútiaceho momentu | 138 Nm - 420 Nm | |
Maximálna skrutka⌀ (8.8-12.9) | M20 | |
Maximálna rýchlosť | 9 000 min-1 | |
Profil pohonu skľučovadla nástroja | Štvorhran | |
Rozmer skľučovadla nástroja | 1/2 palec | |
Maximálna požiadavka na vzduch | 612 l/min | |
Spojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Odporúčaná veľkosť hadice (vnútorná⌀) | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,3 kg | |
Pracovný hluk | 95 dB(A) | |
Maximálne vibrácie podľa EN | 12,1 m/s2 | |
Dĺžka | 112 mm | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 079201 7732 | |
Číslo výrobcu | 8941077321 |