Pneumatická vŕtačka D2121Q

Č. pol.: 079051 D2121Q
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu D2121Q
Výstupný výkon 350 W
maximálne otáčky 0 min-1 - 750 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálna potreba vzduchu 600 l/min
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 10 mm
Hmotnosť 1,4 kg
Pracovná hlučnosť 87 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 2,5 m/s2
Dĺžka 248 mm
Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079051 D2121Q
EAN/GTIN 7322590013295
Číslo výrobcu 8421040525

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku 6,3 bar a uvedenom vnútornom ⌀ hadice.
Výkonná a veľmi pokojne bežiaca konštrukčná rada vŕtačiek v tvare pištole s vŕtacím výkonom až 13 mm v oceli. Odvádzanie vzduchu cez rukoväť zabraňuje víreniu triesok z vŕtania. S rýchloupínacím skľučovadlom.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla.
Aj s podpornou rukoväťou.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka