Akumulátorová kompaktná pásová píla M12FBS64

Č. pol.: 078202 M12FBS64
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee typ HB 12 V; Milwaukee Typ B 12 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee typ HB 12 V; Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12FBS64
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Rýchlosť pásu 0 m/min - 116 m/min
maximálna hĺbka rezu 90° 64 mm
Šírka pílového pásu 13 mm
Dĺžka pílového pásu 776 mm
Hmotnosť 3,2 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078202 M12FBS64
EAN/GTIN 4058546346324
Číslo výrobcu 4933478441

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, výkonná akumulátorová pásová píla FUEL™ s bezuhlíkovým motorom POWERSTATE™ pre mobilné rezanie s vylepšenou ovládateľnosťou.
  • Jednoduchá abeznástrojová výmena pílového kotúča.
  • Plynule nastaviteľná rýchlosť pásu s prepínačom rýchlosti.
  • Pevná kovová konštrukcia, kovový háčik.
  • LED osvetlenie miesta rezu.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× M12 B4 akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073801073840.