{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | Bosch 18 V | |
Názov výrobcu | CCG18-125-10 AS | |
Počet batérií v cene | 0 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Napätie batérie | 18 V | |
Maximálna rýchlosť | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
Maximálny disk⌀ | 125 mm | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Ochrana proti preťaženiu | Áno | |
Okruh mŕtveho muža | nie | |
Mäkký štart | Áno | |
Reštart inhibície | Áno | |
Spätný ráz | nie | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Typ výrobku | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077149 71220261 | |
EAN/GTIN | 4014586898162 |