{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Metabox | |
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | Typ CAS 18 V | |
Názov výrobcu | WB 18 LTX BL 15-125 Quick | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Kapacita batérie | 5,5 Ah | |
Napätie batérie | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový | |
Maximálna rýchlosť | 10 000 min-1 | |
Maximálny disk⌀ | 125 mm | |
Hmotnosť vrátane batérie | 3 kg | |
Hmotnosť bez batérie | 2 kg | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Maximálne vibrácie podľa EN | 7,1 m/s2 | |
Ochrana proti preťaženiu | Áno | |
Okruh mŕtveho muža | nie | |
Mäkký štart | Áno | |
Reštart inhibície | Áno | |
Spätný ráz | Áno | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Typ výrobku | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077127 WBLTX15125 | |
EAN/GTIN | 4061792229051 | |
Číslo výrobcu | 601730660 |