{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | ALZTRONIC 9 | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Spotreba energie | 540 W | |
Maximálna rýchlosť | 390 min-1 - 6 500 min-1 | |
Maximálne vŕtanie⌀ do ocele | 9 mm | |
Skľučovadlo | B16 | |
Maximálny výčapný⌀ v oceli | M8 | |
Zdvih vretena | 40 mm | |
Krmivo | rucné | |
Minimálna vzdialenosť platne vretena a základne | 110 mm | |
Maximálna vzdialenosť platne vretena a základne | 250 mm | |
Nad hlavou | 200 mm | |
Stĺpec⌀ | 50 mm | |
Nastavenie výšky vŕtacej hlavy | Rucné koliesko | |
Šírka použiteľnej podpery základnej dosky stroja | 300 mm | |
Výška základnej dosky stroja použiteľná podpera | 240 mm | |
Nominálna veľkosť T-slotu | 12 mm | |
Počet T-drážok | 2 | |
Rozstup drážok T | 80 mm | |
Hmotnosť | 64 kg | |
Typ výrobku | Vŕtačka |
Číslo položky | 076560 9 |