{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Názov výrobcu | M18ONEDD2-502X | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Kapacita batérie | 5 Ah | |
Napätie batérie | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
Maximálny krútiaci moment je tvrdý | 135 Nm | |
Maximálna rýchlosť 1. Prevodový stupeň | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Maximálna rýchlosť 2. Prevodový stupeň | 2 000 min-1 | |
Upínací rozsah rýchloupínacieho skľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ v oceli | 16 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ do dreva | 89 mm | |
Hmotnosť | 2,1 kg | |
Maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
Pripojenie aplikácie | OneKey | |
Typické použitie | Heavy Duty | |
Vhodné pre materiál | Drevo; Ocel | |
Typ výrobku | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 18 V, ONE-KEY pripojenie aplikácie | |
USP2 | Bezkefový motor, s 2 akumulátormi, v kufríku |
Číslo položky | 070212 M18ODD2-5 | |
Číslo výrobcu | 4933464525 |