{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13 | |
Druh výučby | dobrá strana kalibru | |
Kvalita | 6 | |
Pole tolerancie | g | |
Trieda tolerancie | 6 g | |
Typ závitu | M | |
Závity | M3 | |
Rozstup závitu | 0,5 mm | |
Typ výrobku | Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer |
Číslo položky | 0658509 | |
EAN/GTIN | 4029713219154 | |
Číslo výrobcu | 0658509 |