Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-55

Č. pol.: 06019H5305
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019H5305
EAN/GTIN 4059952509426
Číslo výrobcu 06019H5305
Číslo L L00590 1700

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-55
  • Robustní a výkonná - akumulátorová vrtačka GSB 18V-55 Professional s bezkartáčovým motorem je ideálním základním nářadím v segmentu 18V od společnosti Bosch
  • S velkým výkonovým potenciálem 55 Nm a 1 750 min-1 nabízí toto nářadí jednoduše maximální efektivitu na pracovišti
  • zejména při práci se dřevem
  • kovem a zdivem
  • Robustní 13mm kovové sklíčidlo od společnosti Roehm poskytuje ideální přenos síly pro širokou škálu vrtacích
  • příklepových a šroubovacích aplikací
  • Bezkartáčový motor vrtacího šroubováku zajišťuje dlouhou životnost nástroje a delší výdrž baterie
  • Nástroj je vhodný pro vrtání a příklepové vrtání do dřeva
  • oceli a zdiva a pro šrouby o průměru do 10 mm
  • Nářadí je kompatibilní se všemi 18V akumulátory Bosch Professional včetně akumulátorů a nabíječek ProCORE18V
  • Aku vrtačka GSB 18V-55 Professional je dále vybavena 2 rychlostmi
  • funkcí Autolock
  • elektronickou ochranou článků
  • elektronickou ochranou motoru
  • LED světlem
  • lithium-iontovou baterií
  • kovovým sklíčidlem
  • kovovou převodovkou a pravým/levým otáčením
  • 2 x akumulátor GBA 18V 2,0Ah
  • rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
  • pouzdro L

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max. 35 mm
  • Rozsah vrtání do zdiva, max. 13 mm
  • Ø vrtáku do oceli, max. 13 mm
  • Točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 28/55/- Nm
  • Stupně točivého momentu: 20+2
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1 kg
  • Otáčky naprázdno (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Ø šroubu, max. 10 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 11. 0 m/s²
  • Přesnost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Přesnost K [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 207 mm

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor GBA 18V 2,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 18V-40 Professional
  • Kufřík

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka