testo 552i - Bezdrátová vakuová sonda řízená aplikací

Č. pol.: 0564 2552
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Záznamník údajov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0564 2552
EAN/GTIN 4029547023446
Číslo výrobcu 0564 2552
Číslo L L40540 470

Popis

Popis:

Bezdrátové měření vakua prostřednictvím jediného servisního portu: Vakuová sonda testo 552i ovládaná aplikací s Bluetooth rozšiřuje portfolio sond Testo Smart Probes. Poskytuje spolehlivé výsledky měření, je robustní a snadno se používá - vakuová sonda poskytuje optimální podporu pro správné odvzdušnění chladicích a klimatizačních systémů a tepelných čerpadel

testo 552i - bezdrátová vakuová sonda ovládaná aplikací

  • Pro bezdrátové měření vakua v chladicích a klimatizačních systémech a tepelných čerpadlech bez použití hadice, pouze s jedním servisním portem - bez ztráty chladiva
  • testo Smart App - získejte přehled o všem: Zjistěte vakuum rychle a snadno pomocí grafického znázornění v aplikaci, s upozorněním v případě jakýchkoli kritických hodnot, např. Např. prostřednictvím vibrací chytrého telefonu
  • Automatické připojení přes Bluetooth: Sonda se připojí k aplikaci testo Smart App nebo k příslušnému digitálnímu rozdělovači od společnosti Testo, např. testo 557s, testo 550s - naměřené hodnoty tak můžete pohodlně odečítat i na velkém displeji rozdělovače
  • Pohodlné, robustní pouzdro s krytím IP 54
  • Vestavěný úhel 45° pro snadnou instalaci na libovolný servisní port
  • Neustále vysoký výkon za všech podmínek: Na tuto bezdrátovou vakuovou sondu Testo se můžete spolehnout - kombinuje osvědčenou kvalitu Testo s vynikající robustností

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka