Bit-Check 6 TX Universal 1, 6 dílný

Č. pol.: 05056472001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05056472001
EAN/GTIN 4013288156112
Číslo výrobcu 05056472001
Číslo L L60020 2763

Popis

Popis:

  • 6 bitů Wera TORX® s délkou 50 mm uspořádaných přehledně na minimální ploše v praktické krabičce Bit-Check.
  • Houževnaté bity jsou vhodné pro univerzální použití.

Výhoda:

  • Rozložitelné krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • Praktická krabička Bit-Check zaručuje vysokou pevnost a dlouhou životnost
  • Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 6 TX Universal 1, 6 dílný; 6x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm