800/1 BTZ Bity, 0.8 x 5.5 x 25 mm

Č. pol.: 05056064001
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Typ výrobku Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05056064001
EAN/GTIN 4013288034427
Číslo výrobcu 05056064001
Číslo L L60020 3396

Popis

Popis:

  • Torzní zóna, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.
  • S měkčí bi-torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení.
  • Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s plochou drážkou
  • Se zónou BiTorsion k tlumení zátěžových špiček
  • Výrazné snížení rizika prasknutí, výrazné prodloužení životnosti
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 800/1 BTZ Bity, 0.8 x 5.5 x 25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka