Wera 2go 2 XL Kufr na nářadí, 2 dílný

Č. pol.: 05004357001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Typ výrobku Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05004357001
EAN/GTIN 4013288211491
Číslo výrobcu 05004357001
Číslo L L60020 4228

Popis

Popis:

  • Wera 2go 2 XL kontejner na nářadí s extra hlubokými přihrádkami svým upínacím systémem a kompaktností představuje ideální řešení pro individuální a pohodlný transport nářadí.
  • Vnitřní a vnější zóny upínání se starají o extrémně vysokou flexibilitu a využití prostoru.
  • Proto je možné v a na kontejneru umístit neuvěřitelné množství nářadí.
  • Wera 2go 2 se postará o lehké zavazadlo, neboť si s sebou berete pouze opravdu potřebné nářadí.
  • Robustní a tvarově stálý materiál chrání nářadí, které si vezete s sebou, před poškozením a vlhkostí a zvyšuje životnost kontejneru na nářadí.
  • Polstrovaný a v šířce přestavitelný nosný pás a těsně k tělu doléhající poloha kontejneru vytváří příjemný komfort nošení.
  • Ruce zůstávají při transportu volné.
  • Včetně1 pouzdra Wera 2go 4 s individuálně nastavitelným děličem upínání pro šroubováky a dalším nářadím.
  • 4 z těchto pouzder je možné bez námahy uložit.

Výhoda:

  • Wera 2go 2 XL kontejner na nářadí s extra hlubokými přihrádkami pro např. Wera pouzdra Wera 2go 4
  • Individuálně konfigurovatelný pro maximální mobilitu
  • Možnost připevnění textilních Wera boxů a brašen na suchý zip
  • Snadné uložení a vyjmutí nářadí
  • Ruce zůstávají během nošení volné

Rozsah dodávky:

  • Wera 2go 2 XL Kufr na nářadí, 2 dílný; 1x Wera 2go XL Container: 455 x 330 x 170 mm; 1x Wera 2go 6 Popruh: 1470 x 38 mm; 1x Wera 2go 4 Kapsa na nářadí: 165 x 105 mm