• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Klíč na rozvodné skříně pro běžné skříně a systémy zavírání 44 mm

Č. pol.: 00 11 02
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
Druh produktu Kľúč pre rozvádzač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00 11 02
EAN/GTIN 4003773048947
Číslo výrobcu 00 11 02
Číslo L 623600 2

Popis

Popis:

  • pro rozváděče, uzavírací systémy pro dodávky plynu, vody a elektřiny
  • pro technická zařízení v budovách, jako jsou klimatizační a ventilační systémy, uzavírací ventily, síťové rozvaděče atd.
  • s bitovou vložkou: drážka 1,0 x 7 mm a křížové vybrání PH2
  • s adaptérem pro 1/4″ bity na upevňovacím řetězu
  • přídavný držák bitů pro 1/4″ bity v jednom rameni
  • krátká verze, celková délka ramene: 44 mm

Charakteristika:

  • Kapacita čtverce: 6,0 / 8,0 mm
  • Kapacita dvojitého bitu: 3 - 5 mm
  • Kapacita trojúhelníková: 7,0 / 8,0 / 9,0 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka