GARANT Zero Clamp
Zhrnutie o upínaní.
Aj pri zložitých úlohách zajtrajška – presné a spoľahlivé upínanie.
Rastúca zložitosť výroby a rastúca rozmanitosť komponentov predstavujú nové výzvy pre výrobný proces.
Garant ZeroClamp má vynikajúce výsledky vďaka svojej jednoduchej konštrukcii, vysokej flexibilite a neobmedzenému rozsahu spôsobov použitia. Tepelnú rozťažnosť vyrovnáva pôsobenie vždy vo vzťahu k stredovej osi, takže potrebujete iba jeden typ upínacieho čapu. To vám ponúka veľkú voľnosť pri usporiadaní upínacích bodov a tiež zjednodušuje manipuláciu vo všetkých fázach výroby.
GARANT ZeroClamp ponúka najlepší spôsob vybavenia pre výrobu.
Ako popredný európsky systémový partner pre kvalitné nástroje vám skupina Hoffmann ponúka spoľahlivosť, stabilitu, poradenstvo a servis na mieste.
VIDEO VÝROBKOCH
Upínací systém s nulovým bodom GARANT ZeroClamp
Garant ZeroClamp má vynikajúce výsledky vďaka svojej jednoduchej konštrukcii, vysokej flexibilite a neobmedzenému rozsahu spôsobov použitia. Tepelnú rozťažnosť vyrovnáva pôsobenie vždy vo vzťahu k stredovej osi, takže potrebujete iba jeden typ upínacieho čapu. To vám ponúka veľkú voľnosť pri usporiadaní upínacích bodov a tiež zjednodušuje manipuláciu vo všetkých fázach výroby.
.
Výhody
Zvýšenie účinnosti
Účinné a presné upínanie s väčšou variabilitou vďaka inovatívnemu systému upínania s nulovým bodom GARANT.
Úspora času
Až 90 % úspora času vďaka kratším časom nastavenia, výmeny a straty produktivity.
Zvýšená produktivita
Až o 70 % vyššia produktivita vo vašom výrobnom procese.
Šetrenie nákladov
Úspora alternatívnych nákladov na nový nákup vďaka optimalizovanému využitiu strojov.
Tepelná symetria – vždy k stredu
Obvyklé techniky vyrovnávajú tepelnú dilatáciu prostredníctvom pohyblivých čapov – je to veľmi nepresné najmä pri otáčaní obrobkov okolo stredovej osi. GARANT ZeroClamp prináša vďaka centrálnemu nulovému bodu vždy absolútnu tepelnú symetriu! – Absolútny nulový bod: Kompenzácia tepelnej rozťažnosti vždy k stredovej osi. – Špeciálne upínacie kónusy bez vôle pre chod s nízkymi vibráciami. – Bez použitia planžetových a pohyblivých čapov.
Geniálne jednoduché.
Na uvoľnenie upínacieho čapu je potrebný tlak iba 5,5 barov – zablokovanie prostredníctvom pružiny.
- Prídržná sila 25 kN pri upínacom hrnci ⌀ 120 mm (40 kN pri ⌀ 138 mm), nie je samosvorný.
- Takmer bezúdržbový utesnený systém bez hydraulického oleja: žiadne netesnosti, odolný voči trieskam.
- Procesná spoľahlivosť vďaka maximálne jednoduchému použitiu.
Princíp funkcie v reze:
- Paleta sa jednoducho nasadí na otvorený upínací hrniec GARANT ZeroClamp. Nedochádza pritom k nebezpečenstvu vychýlenia.
- Pružiny držia blokovaciu jednotku (upínacie kliny) otvorenú pomocou tlaku vzduchu (5,5 barov) v hadici.
- Odvzdušnením vzduchovej hadice umiestni GARANT ZeroClamp konštrukčný diel na dosadaciu rovinu s prídržnou silou 25 kN (⌀ 120 mm) a s presnosťou opakovania 2,5 μm.
Konštrukcia
Len 8 dielov pre spoľahlivú upínaciu silu.
- Vystredené upínanie bez vôle v kalenom oceľovom kónuse
- Radiálna pružina uložená vo vitóne, vysoká odolnosť proti chladiacim mazivám.
- Technika odolná voči opotrebovaniu, vzduchová hadica a upínacie plechy zaisťujú potrebnú upínaciu silu.
- Blokovacia jednotka.
- Pripojenie vzduchu pre uvoľňovanie.
NÁZOR ZÁKAZNÍKA
Nepretržité upnutie
Po osemročnom používaní je verdikt viac než pozitívny: ušetrilo sa 50 % času pri frézovaní vďaka skráteným časom nastavenia v závislosti od daného procesu, čo zase viedlo k zvýšeniu produktivity. A ak sa komponent musí po procese merania znova opracovať, ZeroClamp zaisťuje rýchle a presné polohovanie, schopné opakovateľnej presnosti. Veľkou výhodou je presnosť opakovania menšia ako 2 μm. „V rámci našich operácií sa to viac ako osvedčilo. Okrem vysokej úrovne procesnej spoľahlivosti a spokojnosti zamestnancov sme dosiahli aj úspory nákladov, ktoré naznačujú, že by sme mali systém ďalej rozširovať,“ vysvetľuje Urlberger. „Z uvedených dôvodov vždy odporučíme ZeroClamp,“ hovorí na záver.