Nové LED lampy HOLEX
Kompletný sortiment pre najrozmanitejšie aplikácie
Lampy HOLEX LED
Nová generácia lámp HOLEX ponúka pôsobivú kombináciu najnovšej LED technológie s vynikajúcim svetelným výkonom a prakticky neobmedzenou životnosťou (cca 100 000 hodín). Vysoké hodnoty CRI a optimalizovaná teplota farieb pracovných lámp HOLEX ponúkajú svetlo, ktoré je nielen mimoriadne jasné, ale aj pozoruhodne prirodzené.
Lampy HOLEX sú tak dokonalým spoločníkom pre každého, kto sa musí spoliehať na svoje oči v zlých alebo premenlivých svetelných podmienkach, ako sú elektrikári, kontrolóri kvality a priemyselní pracovníci.
Prehľad pôsobivých špeciálnych funkcií:
- Plnofarebné LED lampy s vysokou hodnotou CRI (> 95) pre optimálne rozpoznanie zhody farieb.
- Zaostriteľná hlava lampy pre združené a koncentrované osvetlenie medzi 10° a 80°.
- Rovnomerné, neutrálne osvetlenie.
- Praktická vrecková spona a gombík.
Čo je hodnota CRI?
Hodnota CRI poskytuje informáciu o svetlosti. Pracovné lampy ako HOLEX s vysokou hodnotou CRI zaisťujú vernú reprodukciu farieb bez modrého nádychu a s prirodzenou sýtosťou farieb. Zaručené, absolútne spoľahlivé a presné rozpoznanie farieb!
Teplota farby sa meria v Kelvinoch (K) a udáva, či LED lampa vyžaruje teplé alebo studené svetlo – čím vyššia hodnota v Kelvinoch, tým chladnejšie svetlo. Teploty farieb LED lámp HOLEX sa pohybujú v rozmedzí denného svetla (cca 5 700 – 7 000 K). To zaručuje rovnomerné a neutrálne osvetlenie a vytvára ideálne podmienky na presné zladenie farieb a rozpoznanie chýb laku a pod. Použitím optimálneho pracovného svetla je možné odhaliť chyby, ako sú chyby leštenia, chybné zvary atď., už počas práce a vyhnúť sa časovo náročným a nákladným opravám.
Pracovná lampa HOLEX
Šikovné akumulátorové pracovné LED lampy pre rôzne aplikácie sú stmievateľné, možno ich individuálne nastaviť a majú magnetickú základňu na pružné pripevnenie.