Bezpečnostné značky a označenia na podlahe
Pokyny pre správanie zamestnancov a návštevníkov, aby sa predišlo úrazom

Nie všetky priestory vo výrobných halách sú prístupné každému. Stroje by mal obsluhovať iba vyškolený personál a všetci prítomní by mali rýchlo a jasne rozpoznať únikové cesty. Bezpečnostné značky sú jasne viditeľným riešením, ktoré je veľmi nápomocné pri plnení týchto požiadaviek. A mimochodom ich predpisuje zákon. Na pracovisku sa musia používať bezpečnostné značky s cieľom chrániť zamestnancov a predchádzať vzniku nehôd. Potrebné bezpečnostné značky určuje európska norma EN ISO 7010. V Nemecku ich určujú aj Technické pravidlá pre pracoviská (známe aj ako pravidlá pre pracovisko alebo skrátene ASR) v časti A1.3 (Značky pre bezpečnosť a ochranu zdravia). Značky musia byť trvalo pripevnené a jasne viditeľné vo všetkých podnikoch a verejných budovách a na miestach, kde je potrebné zaistiť personálu ochranu. Túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy pri plánovaní nových pracovísk. V našej širokej ponuke bezpečnostných značiek nájdete príkazové, zákazové, záchranné a výstražné značky a značky pre požiarnu bezpečnosť.
Informácie o bezpečnostných symboloch a bezpečnostných značkách
Farba a tvar bezpečnostných značiek
Aby sa dali bezpečnostné značky jasne rozpoznať, ich farby sú štandardne určené v norme ISO 3864-4. Farby označené v stĺpcoch 3, 4 a 5 (pozrite si tabuľku nižšie) musia tiež zodpovedať špecifikáciám normy ISO 3864-4. Kontrastná farba zahŕňa aj luminiscenčné pigmenty.


Vhodná veľkosť a vzdialenosť, pri ktorej musia byť bezpečnostné značky čitateľné
Zvolená veľkosť je kľúčom k určeniu toho, z akej vzdialenosti je možné znak rozpoznať. Z čím väčšej diaľky musí byť bezpečnostná značka viditeľná, tým väčšia by mala byť. Medzi jednotlivými typmi značiek sú rozdiely (pozrite si tabuľku nižšie).
Príklad: Zákazová značka „Zákaz neoprávneného vstupu“ sa volí s priemerom 100 mm. Značka je dobre viditeľná zo vzdialenosti 4 m. Ak je však táto vzdialenosť príliš malá, priemer značky bude potrebné zväčšiť.


Bezpečnostné značky s dlhotrvajúcou luminiscenciou
Požiarne bezpečnostné a záchranné značky s dlhotrvajúcou luminiscenciou sa používajú pri absencii bezpečnostného osvetlenia alebo pri poruche všeobecného osvetlenia. Naše luminiscenčné výrobky výrazne prekračujú minimálne hodnoty stanovené v norme DIN 67510. Luminiscenciu ovplyvňujú tieto faktory:
- Intenzita nabíjacieho svetla
- Typ osvetlenia
- Čas osvetlenia
- Farbivo značky
V ére LED osvetlenia je rozhodujúca farba svetla. Studená biela má intenzitu s najvyšším nábojom.
Kritériá výberu bezpečnostnej značky: veda o materiáloch
V praxi existuje mnoho spôsobov na označenie potenciálnych nebezpečenstiev na pracovisku. Aby sa zabezpečila dlhá životnosť bezpečnostnej značky a zabránilo je poškodeniu, je nevyhnutné vybrať správny materiál. Materiál by sa mal zvoliť tak, aby vyhovoval miestu na umiestnenie bezpečnostnej značky. K dispozícii sú štyri materiály s rôznymi vlastnosťami. Tieto informácie vám pomôžu vybrať správne označenie pre vaše potreby.


Zákazkové bezpečnostné značky a nálepky
Skupina Hoffmann dokáže vyrobiť rôzne požiarno-bezpečnostné a záchranné značky s logom alebo vlastným textom vašej spoločnosti. Nálepky a nápisy pre vnútorné aj vonkajšie použitie si môžete navrhnúť vo svojich požadovaných farbách a so svojím logom. K dispozícii sú aj vlastné parkovacie značky a pridaný text v akomkoľvek jazyku. Zistite tu podrobnosti, ktoré od vás potrebujeme, aby sme vám mohli vytvoriť vlastný dizajn.
Výhody pre vás:
- Dodržiavanie opatrení na ochranu zamestnancov
- Nižšia nehodovosť, čím sa zníži nákladnosť
- Zabezpečenie všeobecného porozumenia u zamestnancov
- Špičková kvalita na ochranu zamestnancov a ostatných osôb
- Komplexný sortiment – spoľahlivá dodávka
- Cielené konzultácie od našich odborníkov na OOP.

Normy a štandardy
Zavedenie nových značiek bezpečnosti práce podľa normy ISO 7010 a v Nemecku podľa normy ASR A1.3 (2013) prinieslo veľké zmeny na pracoviskách. Nemecká norma ASR A1.3 nahrádza kľúčové časti staršieho predpisu odborového zväzu, ktorý upravoval bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BGV A8 – prevencia úrazov).
Používanie súčasných bezpečnostných značiek podľa normy ASR 1.3 (2013) vyžadujú právne vymáhateľné zákony o továrňach. Pri používaní zastaraných bezpečnostných značiek (podľa normy ASR 1.3 (2007) alebo BGV A8), spoločnosť musí vykonať posúdenie rizík s cieľom skontrolovať, či sú bezpečnostné značky spoľahlivé pri zaistení ochrany zamestnancov. Pozrite si tu, a zistite odporúčania k výmene zastaraných bezpečnostných značiek.
ISO 7010
- Medzinárodná norma špecifikovaná Európskym výborom.
- Medzinárodná norma prijatá v Európe a tiež v Nemecku (DIN EN ISO 7010).
- Jednotná definícia bezpečnostných značiek platná vo viacerých európskych krajinách.
ASR A1.3
- Technické pravidlá pre pracoviská (označenie bezpečnosti a ochrany zdravia).
- Nahrádza staré predpisy podľa normy BGV A8.
- Prijatie bezpečnostných značiek stanovených v norme ISO 7010.
- Uplatňovaním týchto predpisov si zamestnávatelia plnia svoje povinnosti, pokiaľ ide o bezpečné označenie pracoviska.
BGV A8
- Predpisy nemeckého obchodného združenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
- Regulácia značiek ochrany zdravia a bezpečnosti práce.
- V súčasnosti platí len v podružných oblastiach.
- Na dôležité body sa teraz vzťahuje norma ASR A1.3.
- Používanie bezpečnostných značiek podľa normy BGV A8 je prípustné len v spojení s posúdením rizika.

Označenie podlahy a bezpečnostné označenie
Lepiace pásky pre bezpečnostné značky spájajú flexibilitu, odolnosť a účinnosť. Pri použití nových značiek nemusíte tie staré prebrúsiť, znova na ne naniesť farbu, zakryť ich a čakať, kým zaschnú – je to celkovo časovo náročný proces. Nemusíte teda strácať čas ani peniaze, ani robiť žiadne kompromisy.
Flexibilita
Potrebujete prispôsobiť svoje pracovné prostredie prebiehajúcim zmenám? Lepiace pásky možno rýchlo a efektívne pripevniť a odstrániť. Môžu vám pomôcť prispôsobiť pracovné prostredie rovnako rýchlo a účinne.
Dlhá životnosť
Lepiace pásky sú dostupné pre veľmi širokú škálu spôsobov použitia. Ponúkame pevné lepiace pásky, ktoré spĺňajú vaše prísne požiadavky.
Účinnosť
Opotrebované označenia sa často musia prelakovať, čo môže viesť k dlhým prestojom. Tento proces môže výrazne urýchliť použitie lepiacich pások.
Návod na použitie podlahových označovacích pások
- Pred aplikáciou musí byť podlaha čistá a suchá.
- Vyčistite podlahu izopropylalkoholom a nechajte ju schnúť 30 až 60 minút.
- Optimálna priľnavosť nastáva pri teplote použitia medzi 15° a 20 °C.
- Vykonajte skúšku priľnavosti pomocou malého kúska lepiacej pásky.
- Pritlačte lepiacu pásku pomocou stierky alebo valčeka, pričom dbajte na dostatočný kontaktný tlak.
- Rohy upravte diagonálnym rezom alebo spojom na tupo.
- Po lepiacej páske je možné chodiť po 10 minútach, prejazd vysokozdvižnými vozíkmi je možný po 24 – 48 hodinách.
- Neotáčajte, neriaďte ani nebrzdite vysokozdvižné vozíky na lepiacej páske.