Frézy GARANT Softcut
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9383663796254_w1410.jpg)
Frézy pre najlepšie výsledky obrábania
Rad nástrojov GARANT Softcut® – vhodný pre všetky vaše spôsoby použitia!
Softcut® predstavuje geometrie, ktoré znižujú rezné sily, ponúkajú dokonale prispôsobené držiaky a vymeniteľné doštičky a súdržnosť rezného materiálu. Nástroje GARANT Softcut® sú všestranné a poskytujú najlepšie výsledky obrábania v každom spôsobe použitia.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9387432083486_w1410.jpg)
Najnovší člen radu Softcut
Vysokovýkonná fréza s vymeniteľnými doštičkami GARANT Softcut 45° ponúka presvedčivé výsledky obrábania.
Škála telies nástrojov GARANT:
Frézovacie hlavy GARANT sú dostupné s rôznymi rozstupmi zubov v rozsahu priemerov od 32 mm do 250 mm.
Umiestnenie:
Charakteristickou vlastnosťou radu Softcut45 je pozitívny rezný účinok, čo umožňuje dosiahnuť vysokokvalitné povrchové úpravy.
Hladké rezanie:
Vysokovýkonná vymeniteľná fréza GARANT ponúka mimoriadne hladký rez vďaka dokonalému zladeniu držiakov nástrojov a vymeniteľných doštičiek.
Vymeniteľné doštičky:
Známe a osvedčené substráty GARANT Softcut sú dostupné pre všetky bežné materiály.
Vymeniteľné doštičky WIPER:
Najlepšie možné povrchové úpravy možno dosiahnuť použitím vymeniteľných doštičiek WIPER.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9387434475550_w1410.jpg)
Operácia dokončovania s doštičkami Wiper
Zníženie drsnosti povrchu na minimum.
Použitím jednej alebo viacerých doštičiek Wiper je možné dosiahnuť buď vynikajúcu povrchovú úpravu, alebo výrazné zvýšenie rýchlosti posuvu pri zaistení stále vysokej kvality povrchu.
Vymeniteľné doštičky Wiper sa pripevnia k nastaviteľnému lôžku doštičky a mali by sa umiestniť približne 0,05 mm pred bežnými doštičkami. Ak nie je k dispozícii žiadne nastaviteľné lôžko doštičky, potom sa doštička Wiper namontuje na najviac vyčnievajúce lôžko doštičky. Kvôli vyčnievaniu je doštička Wiper vystavená vyšším silám – čo môže viesť k vzniku vibrácií, preto ich používajte len v strednej hĺbke rezu a len v obmedzenom počte.
- Všeobecná postupnosť rezania bez doštičky Wiper
- Všeobecná postupnosť rezania s doštičkou Wiper
Odporúčania k použitiu:
Rýchlosť posuvu a otáčky by mali predstavovať približne 60 % plochej hrany skosenia doštičky Wiper (max.: 80 %). Hĺbka rezu ap = 0,5 až 0,8 mm (odporúčanie pre najlepšiu povrchovú úpravu). Vyberte si držiak nástroja s väčším priemerom a malým stúpaním. Najmä pri M a S materiáloch používajte chladiace mazivo.
Výrobky a ďalšie informácie
Všetky výrobky z nášho radu fréz Softcut® nájdete v našom internetovom obchode
Rezné údaje na špecifické účely použitia nájdete v našom softvéri GARANT ToolScout.