GARANT Power Tang: Koncentrovaná sila pre dokonalé výsledky
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361388437534_w1410.jpg)
Na GARANT Power Tang: Tangenciálna vysokovýkonná 90° rovinná/stopková fréza
Rovinné/stopkové frézy ponúkajú pôsobivú hospodárnosť vďaka koncepcii 4 rezných hrán. Vysoké rýchlosti posuvu a maximálne hĺbky rezu umožňujú extrémne vysokú rýchlosť úberu kovu, čo vedie k zvýšeniu produktivity. Dokonalé povrchy zabezpečuje rovinné frézovanie a výnimočne stabilné uloženie vymeniteľných doštičiek zaručuje najvyššiu spoľahlivosť procesu.
Výhody na prvý pohľad:
- Presnosť 90°
- Znížené rezné sily
- Vysoká rýchlosť úberu kovu
- Zvýšenie produktivity
- Výkonná, účinná, presná, spoľahlivá.
Vhodný nástroj pre každú aplikáciu
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361391386654_w1410.jpg)
Vaša úloha obrábania – naše nástrojové riešenia:
LO.U13
GARANT Power Tang s vývrtom, jednoradový, 215122, priemer 40 – 125 mm, ap max. 12 mm
GARANT Power Tang s vývrtom, viacradový, 215126, priemer 50 – 100 mm, ap max. 47-81 mm
LO.U09
GARANT Power Tang s hladkou stopkou alebo stopkou Weldon, jednoradový, 215950 – 215956, priemer 16 – 32 mm, ap max. 8 mm
GARANT Power Tang so závitom, jednoradový, 215960 – 215962, priemer 16 – 32 mm, ap max. 8 mm
GARANT Power Tang s vývrtom, jednoradový, 215966 – 215968, priemer 40 – 63 mm, ap max. 8 mm
GARANT Power Tang so závitom, viacradový, 215974, priemer 25 – 32 mm, ap max. 32 – 39 mm
GARANT Power Tang so stopkou Weldon, viacradový, 215972, priemer 25 – 40 mm, ap max. 39 – 47 mm
GARANT Power Tang 90° tangenciálna vysokovýkonná vymeniteľná stopková fréza zaisťuje koncentrovaný výkon a najlepšie výsledky.
Fréza GARANT Power Tang je výkonná v každej aplikácii a pre každý materiál, či už ide o bočné frézovanie, rovinné frézovanie, frézovanie rohov alebo drážok.
Viac o tejto téme nájdete v našom videu!
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/garant_facemill_w1410.jpg)
Kombinácia špičkovej technológie, dizajnu a účinnosti
Nanovo definované fyzické hranice. Tangenciálne orientované doštičky pre maximálny výkon a spoľahlivosť procesu.
- Zosilnené jadro vďaka tangenciálnemu umiestneniu doštičiek: Zvýšená stabilita. Tlmenie vibrácií.
- Optimalizované uloženie vymeniteľných doštičiek: Znížená ťažná sila v axiálnom smere. Vysoká bezpečnosť uloženia v smere sily.
- Priebežný prívod chladiacej kvapaliny: Optimálne chladenie reznej hrany. Vynikajúci odsun triesok.
- Držiak s povlakom z Ni: Zvýšená odolnosť proti opotrebovaniu.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9220613636126_w1410.jpg)
Jedinečnosť je v detailoch
Tangenciálne orientované doštičky ponúkajú geometrie redukujúce rezné sily, najlepšiu kvalitu povrchu a substráty najnovšej generácie.
- Vyššia bezpečnosť uloženia v smere rezných síl vďaka tangenciálne orientovaným doštičkám
- Držiak s povlakom z Ni pre lepšiu ochranu proti opotrebovaniu
- Hĺbka rezu LO.U 13 = 13 mm
- Priebežný prívod chladiacej kvapaliny
- Zvýšená stabilita vďaka zosilnenému jadru
- Ploché skosenie pre vysokú kvalitu povrchu a konkávne rezné hrany (zníženie reznej sily)
- Pozitívny axiálny sklon +10°
- Štyri rezné hrany pre vyššiu hospodárnosť
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9219502931998_w1410.jpg)
Referencie zákazníkov
Spoločnosť KAPP NILES je jedným z popredných svetových výrobcov brúsok a nástrojov na presné obrábanie ozubenia a profilov ozubených kolies. Spolu s pridruženou, vysokopresnou meracou technológiou poskytuje svojim partnerom výrobné riešenia. Technológie spoločnosti KAPP NILES zaručujú pri výrobe veľmi náročných komponentov presnosť a hospodárnosť v rovnakej miere. Spoločnosť KAPP NILES prináša do projektov zákazníkov presný pohyb – na súši, na mori aj vo vzduchu.
GARANT Power Tang – skúška frézovania v spoločnosti KAPP NILES
Stroj: Výkon vretena Hermle C50U 60 KW
Materiál: 16MnCr5/1.7131
Držiak: 215122 63/6; doštička: 215136 ST1400
Výsledky: Vc = 225 m/min, fz = 0,3 mm, ap = 7 mm, ae = 41 mm, výkon vretena = 40 %