Revolučný 5-osový zverák
GARANT Xpent presvedčí svojou dokonalou symetriou a veľmi dobrou dostupnosťou
Vitajte v novej dimenzii zveráka:
Vďaka know-how a našim skúsenostiam bol tento nový, jedinečný koncept upínania GARANT Xpent vyvinutý v spolupráci s našimi zákazníkmi na dosiahnutie optimálnej prístupnosti ku komponentu.
5-osový zverák je dostupný v 3 výškach:
- Veľkosť 0: Zdvih viac ako 80 mm bez potreby prestavby. Ideálny pre komponenty od 6 – 168 mm.
- Veľkosť 1 a 2: Zdvih viac ako 100 mm bez potreby prestavby. Ideálny pre komponenty od 6 – 208 mm.
Všetky komponenty zveráka sú dokonale symetrické a povrchovo kalené. Upínacie moduly sa dajú otočiť o 180°, čím poskytujú maximálnu flexibilitu.
Výmena vretena za 40 sekúnd
Systém rýchlej výmeny vretena (SQC)
Uvoľnite 2 zaisťovacie kolíky na každom upínacom module a vytiahnite vreteno. Vložte ďalšie vreteno. Zatláčajte kolíky proti tlaku pružiny, kým nezapadnú.
Predĺženie vretena
Predĺženie dĺžky vretena
Rukou uvoľnite prevlečnú maticu. (pre prípad potreby je k dispozícii plocha na kľúč na uvoľnenie vretena). Uvoľnite maticu až na doraz, vložte predĺženie vretena a zaskrutkujte ju. Zaskrutkujte predĺženie a uistite sa, že červený poistný krúžok nie je vidieť.
Rozsah upnutia sa dá zmeniť vo veľmi krátkom čase.
Individuálne viacnásobné upínanie
Využite výhody strednej čeľuste: Upevnite 2 komponenty súčasne. Komponenty môžu mať rôzne veľkosti. Moduly sú flexibilné a jednotlivo posuvné po základnej koľajnici. Rýchle upevnenie strednej čeľuste sa dosiahne upnutím pomocou 2 skrutiek. Použite dve otočené horné čeľuste a zväčšite rozsah upnutia (ideálne viac ako 550 mm od základnej koľajnice). Pri komponentoch extrémne odlišných veľkostí jednoducho použite kombináciu normálnej a otočenej hornej čeľuste.
Názor zákazníka
Spoločnosť Berger Maschinenbau je moderná výrobná spoločnosť hlavne v odbore strojárenstva a automobilového priemyslu. Spoločnosť má bohaté skúsenosti v oblasti CNC frézovania a montáže modulov a strojov. 5-osový zverák GARANT Xpent splnil všetky jej očakávania: „Rýchla zmena upínacích rozsahov, široký výber čeľustí a optimálna upínacia sila znamenajú, že teraz môžeme s jedným zverákom GARANT Xpent zabezpečiť toľko úkonov, ktoré si predtým vyžadovali ďalšie tri zveráky. Modulárny koncept skutočne funguje!“
Spoločnosti, ako je Hermle, DMG Mori alebo Alzmetall, sú už teraz ohromené širokým rozsahom upínacích rozpätí, symetriou a prístupnosťou či posunom do stredu. „Optimálna prístupnosť, flexibilita pri upínaní, jednoduchosť ovládania a extrémna tuhosť – to všetko nás okamžite presvedčilo. V súčasnosti je to najlepší 5-osový zverák na trhu.“ (Pán Bozner, manažér technologického centra Alzmetall)
Video o nástrojoch v akcii
5-osový zverák GARANT Xpent v praktickej skúške
5-osový zverák GARANT Xpent demonštruje svoju výnimočnú prístupnosť pri frézovaní do 1.0503/C45. Používa sa tiež tvrdokovová fréza GARANT TPC a fréza Kyocera MFH mini s vysokým posuvom.
Pozrite si viac v našom videu!