Tvrdokovová dokončovacia fréza HPC
GARANT Master Steel – Master so siedmimi reznými hranami
Nová tvrdokovová dokončovacia fréza HPC GARANT Master Steel na všeobecné použitie pri vysokovýkonnom frézovaní.
- Veľmi vysoká kvalita povrchu s veľmi krátkymi cyklami.
- Zvýšená produktivita vďaka výrazne vyšším celkovým rýchlostiam posuvu.
- Veľmi vysoké prísuny vďaka dĺžkam fréz až 5 × P.
- Všetky priemery od veľkosti 6 je možné prebrúsiť.
Sila siedmich rezných hrán
- Nerovnomerné rozostupy na nástroji: Znížené vibrácie. Zvýšená hladkosť rezu.
- Optimalizované profily drážok na triesky: Optimálny odsun triesok v 7 rezných hranách.
- Rezné hrany nahladko zaleštené: Ideálna ostrosť vo verzii s povlakom.
- Zelený krúžok: Na všeobecné použitie (oceľ, nehrdzavejúca oceľ, liatina).
- Vyvážená geometria nástroja: DIN ISO 1940 – G2.5.
- Optimalizovaný substrát vďaka zodpovedajúcemu obsahu Co: Zlepšená pevnosť v ohybe a húževnatosť.
- Minimálne opotrebovanie: Na obvodových rezných hranách. Vďaka špeciálne zaobleným rezným hranám.
- Veľmi stabilný priemer jadra: Poskytuje extrémnu robustnosť a tuhosť nástroja. Zabraňuje vychýleniu nástroja.
- Rezná hrana so skosením 45°: Na ochranu hrán.
Video o výrobkoch
Tvrdokovová dokončovacia fréza HPC poskytuje veľmi vysokú kvalitu povrchu v krátkom čase, čo zvyšuje vašu produktivitu vďaka výrazne vyšším rýchlostiam posuvu.
Dokončovacia fréza GARANT Master Steel vďaka svojej nerovnakej vzdialenosti znižuje vibrácie a výrazne zvyšuje hladkosť rezu.
Presvedčte sa sami v našom videu.