Prevedenie:
Systém výdaja tovaru s inovatívnym bubnovým systémom na zabezpečenie bezpečného výdaja po jednom kuse z každého výrobku. Veľmi rýchly výdaj tovaru s nízkym časom čakania, samootváracia priehradka a optický signál na správnej výdajnej priehradke. Bubon Tool24 PickOne je dostupný až v 4 rôznych veľkostiach priehradiek ako štandardná konfigurácia a s nosnosťou viac ako 1000 kg, pričom je dimenzovaný najmä na priemyselné použitie. Flexibilné pripevnenie dotykovej obrazovky vďaka dierovaným stenám inštalovaným na oboch stranách.
Systém Master je možné rozšíriť o ďalšie systémy Slave a kombinovať so všetkými variantmi hardvéru Tool24.
Maximálny počet úložných miest, ideálny pre výdaj maloobjemového tovaru, napr. vymeniteľných otočných rezných platničiek.
Rozsah dodávky:
Dotyková obrazovka, 22-palcová, skener čiarového kódu, PC vrátane softvérového balíka Basic, operačný systém v angličtine.
Lakování:
Predné časti svetlosivá RAL 7035, korpus signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.
Poznámka:
Bubon Tool24 PickOne je možné jednorazovo individuálne nakonfigurovať podľa požiadaviek zákazníka so 4 rôznymi veľkosťami priehradiek v závislosti od portfólia výstupných položiek. Opýtajte sa svojho odborného poradcu.
Špecifikácie hmotnosti nezahŕňajú počítač a obrazovku.