{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť vnútri skrine skrine | 1 000 kg | |
Uhol otvorenia dverí | 225 Stupeň | |
Nastavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 550 mm | |
Užitočná výška | 1 840 mm | |
Montážne lišty č. 971520, veľkosť 550 | 2 Pár | |
Počet krížových členov č. 971540 | 6 | |
Počet držiakov nástrojov | 138 | |
Vzdialenosť nápravy A | 73 mm | |
Pre nástroje shanks | SK 30 | |
Typ skrinky | Základná skriňa | |
Čelá skrinky | Celoplechové krídlové dvierka | |
Elektronický uzamykací systém – kabriolet | Áno | |
Hmotnosť | 110 kg | |
Typ výrobku | CNC skriňa |
Číslo položky | 971340 SK30 | |
Číslo výrobcu | 971340 SK30 |