{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 mm | |
Nastavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 800 mm | |
Šírka | 550 mm | |
Môže byť inštalovaný ako stredná stena | áno | |
Vhodné pre policový zásuvný regál | áno | |
Výška police | 800 mm | |
Vhodnosť pre výšku police | 800 mm | |
Vhodnosť pre hĺbku police | 550 mm | |
Úprava police | 1-stranný | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Typ výrobku | Stĺpikový rám |
Číslo položky | 990295 800 | |
Číslo výrobcu | 990295 800 |