{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Montáž možná aj ako priečka | nie | |
vhodné pre výšku regálu | 2 000 mm | |
vhodné pre šírku regálu | 1 000 mm | |
vhodné pre šírku regálového poľa | 1 000 mm | |
Rozsah použitia | Regál s policami | |
Výstavba zadnej steny | dvojdielna | |
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia | áno | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Zadná stena |
Číslo položky | 990140 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197519061 | |
Číslo výrobcu | 990140 2000 |