{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 400 kg | |
Hrúbka police | 40 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Šírka | 2 000 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Dizajn políc | pevne namontovaná polica; rovná polica | |
Typ výrobku | Polica |
Číslo položky | 990795 800 | |
EAN/GTIN | 4004514201997 | |
Číslo výrobcu | 15813 |