{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška vrátane roletového boxu | 2 300 mm | |
Šírka poľa v E. | 54E | |
Hĺbka vodiacej lišty | 50 mm | |
Vhodné pre výšku rámu stĺpika | 2 000 mm | |
Materiál rolety | Plast | |
Oblasť použitia | regál so zásuvkami | |
Typ výrobku | Rolety |
Číslo položky | 946560 2000 | |
Číslo výrobcu | 946560 2000 |