{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie | |
Výška | 26 mm | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 50 a vyššie mm | |
pre nástroje s ⌀ otvoru | 22 mm | |
Materiál | s plastovým plášťom | |
Farba | červená | |
Vnútorný závit | M4 | |
Obsah súpravy | 5 | |
Druh produktu | Držiaky na frézy |
Číslo položky | 960670 22 | |
EAN/GTIN | 4045197334220 | |
Číslo výrobcu | 960670 22 |