{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvorenia dverí | 225 Stupeň | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 41 | |
Výška | 1 020 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 725 mm | |
Pochopte jasnú výšku | 640 mm | |
Podštruktúra šírky ľavého svetla | 690 mm | |
Pochopte, jasná šírka na pravej strane | 210 mm | |
Rozmer dvierok tlačiarne | 361×290 mm mm | |
Materiál skladovacej dosky | bukový multiplex | |
Hmotnosť | 65,5 kg | |
Typ výrobku | Počítačová pracovná stanica |
Číslo položky | 951101 DE | |
Číslo výrobcu | 951101 DE |