{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre prevádzkové zariadenia | Skriňa na náradie | |
Delená jednotka | 1 E = 17 mm | |
Počet priečok slotu | 3 | |
Počet separačných dosiek | 10 | |
Vhodné pre zásuvky v prednej výške | 150 mm; 175 mm | |
Vhodné pre šírku zásuviek v E. | 36E | |
Vhodnosť pre hĺbku zásuviek v E. | 27E | |
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky | 612 mm | |
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky | 459 mm | |
Typ výrobku | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 960245 3+10 | |
EAN/GTIN | 4045197796127 | |
Číslo výrobcu | 960245 3+10 |