{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hodnotenie ochrany IP | IP 20 | |
Typ | 25V | |
Sieťové napätie | 250 V | |
Menovitý výkon | 3500 (16 A) W | |
Trieda káblov | H05VV-F | |
Zostava káblov | 3G1,5 | |
Materiálový kábel | PVC cervené | |
Materiál puzdra | Plast | |
Dĺžka kábla | 25 m | |
Počet zásuviek | 4 | |
Prítomný diagnostický systém | nie | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Typ výrobku | Káblový bubon |
Číslo položky | 081127 25V | |
Číslo výrobcu | FK0Y25PT010 |