{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka puzdra | 406 mm | |
Hĺbka puzdra | 190 mm | |
Výška puzdra | 313 mm | |
Materiál puzdra | Plast | |
Farebné puzdro | modrá | |
Výstup pripojenia | 1/4 palec | |
Vstupné pripojenie | 1/4 palec | |
Maximálny prevádzkový tlak | 16 bar | |
Použiteľná dĺžka hadice | 10 m | |
Vonkajšia hadica⌀ | 12 mm | |
Vnútorná hadica⌀ | 8 mm | |
Materiálová hadica | Polyuretán | |
Farebná hadica | modrá | |
Navíjač SCS | Áno | |
vhodné pre | Stlacený vzduch | |
Typ výrobku | Navíjačka hadíc |
Číslo položky | 080072 10S | |
EAN/GTIN | 7391390327154 | |
Číslo výrobcu | 309112022 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Stlačený vzduch, ⌀ 8 ×12 mm, Typ: 10S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
368,55 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
328,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Navíjač SCS | Áno | Áno |
Materiál puzdra | Plast | Plast |
Materiálová hadica | Polyuretán | Polyuretán |
Použiteľná dĺžka hadice | 10 m | 10 m |
Vonkajšia hadica⌀ | 12 mm | 12 mm |
Hĺbka puzdra | 190 mm | 190 mm |
Typ výrobku | Navíjačka hadíc | Navíjačka hadíc |