{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obvodová dĺžka | 1 m | |
Úžitková dĺžka | 0,5 m | |
Šírka slučky | 48 mm | |
Nosnosť jednoduchá priama WLL | 2 000 kg | |
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL | 1 600 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL do 7° | 4 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° | 2 800 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° | 2 000 kg | |
Druh produktu | Kruhová slučka |
Číslo položky | 086255 0,5 | |
EAN/GTIN | 8718126206740 | |
Číslo výrobcu | TE020005 |