{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 | |
odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 1 (K1) podla BGI | |
Sieťové napätie | 250 V | |
Menovitý výkon rozvinutý | 3500 (16 A) W | |
Trieda kábla | H07RN-F | |
Zloženie kábla | 3G1,5 | |
Materiál kábla | neoprén | |
Materiál púzdra | Ocelový plech | |
Dĺžka kábla | 40 m | |
Počet zásuviek | 3 | |
Dostupný diagnostický systém | áno | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Káblový bubon |
Číslo položky | 081107 40N | |
Číslo výrobcu | FK2S40NTF000 |