{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hodnotenie ochrany IP | IP 54 | |
odolné voči nárazu a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podla BGI | |
Menovité napätie | 250 V | |
Menovitý výkon | 3500 (16 A) W | |
Trieda káblov | H07BQ-F | |
Zostava káblov | 3G1,5 | |
Materiálový kábel | pancierový kábel | |
Materiál puzdra | celoplastový | |
Dĺžka kábla | 40 m | |
Počet zásuviek | 4 | |
Prítomný diagnostický systém | áno | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Typ výrobku | Káblový bubon |
Číslo položky | 081109 40B | |
EAN/GTIN | 4003644007950 | |
Číslo výrobcu | FK740QTF000 |