{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 6 mm | |
Nahrávanie | PSC 63 A = 120 | |
Prijímací štandard | ISO 26623-1 | |
Otvor chladiaceho kanála | Zamykateľné | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 120 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Typ výrobku | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308574 6 | |
EAN/GTIN | 4045197944030 | |
Číslo výrobcu | 308574 6 |