{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6837M | |
Rozstup otvorov e | 26 mm | |
Rozstup otvorov f | 24,5 mm | |
Vŕtanie⌀ d. | 5,6 mm | |
Výška zovretia H | 24 mm | |
Prídržná sila P1 | 1 000 N | |
Prídržná sila P2 | 1 200 N | |
Plná výška | 45 mm | |
Celá dĺžka | 113 mm | |
Upínacia skrutka | M6×35 mm | |
Typ výrobku | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376617 2 | |
Číslo výrobcu | 93948 |