{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M2,5 | |
BH9 | 9,5 mm | |
H | 6,6 mm | |
B1 | 3,8 mm | |
H1 | 3,6 mm | |
Výška H2 | 1,9 mm | |
Šírka terminálu | 9,5 mm | |
Upínacia dráha | 0,15 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 1,8 Nm | |
Upínacia sila | 2,8 kN | |
Materiál | Ocel | |
Typ výrobku | Upínací systém prípravku |
Číslo položky | 370030 M2,5 | |
EAN/GTIN | 4046368563104 | |
Číslo výrobcu | 56010 |