{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M8 | |
Dĺžka | 27 mm - 31 mm | |
Výška H | 17,5 mm | |
B1 | 29 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 43 Nm | |
Upínacia sila | 20 kN | |
Typ výrobku | Klinový upínač |
Číslo položky | 370021 M8 | |
EAN/GTIN | 4030618237655 | |
Číslo výrobcu | 23250.0008 |