{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6842 | |
Rozstup otvorov g | 36 mm | |
Rozstup otvorov e | 41 mm | |
Rozstup otvorov f | 44 mm | |
Výška zovretia h k strednej skrutke | 30 mm | |
Vŕtanie⌀ d. | 6,5 mm | |
Upínací zdvih | 32 mm | |
Prídržná sila P (tlak a napnutie) | 4 000 N | |
Celková výška H | 116 mm | |
Celková dĺžka L | 309 mm | |
Upínacia skrutka | M8×35 mm | |
Typ výrobku | Ojnicová rychloupínka |
Číslo položky | 376720 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094232 | |
Číslo výrobcu | 94235 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ťažká rýchloupienka s ojnicovou tyčou, Typ: 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
64,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
27,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
608 kus/y s okamžitým dodaním
23,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
515 kus/y s okamžitým dodaním
22,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínacia skrutka | M8×35 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Prídržná sila P (tlak a napnutie) | 4 000 N | 450 N | ||
Výška zovretia h k strednej skrutke | 30 mm | 12,7 mm | ||
Upínací zdvih | 32 mm | 16 mm | ||
Typ | 6842 | 376715 0 | ||
Celková výška H | 116 mm | 38 mm | ||
Typ výrobku | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka | Ojnicová rychloupínka |