{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nad hlavou | 100 mm | |
Výška zovretia h | 200 mm | |
Maximálna upínacia sila pri 50 mm upínacej výške | 3,5 kN | |
Výška H | 260 mm | |
Montážny otvor -⌀ | 10,5 mm | |
Typ výrobku | Rýchloupínač |
Číslo položky | 377065 BS2N | |
EAN/GTIN | 4008158018133 | |
Číslo výrobcu | BS2N |