{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 508 | |
Štandard | DIN 508 | |
Šírka a | 15,7 mm | |
Šírka e | 25 mm | |
Výška k | 9 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Veľkosť závitu | M14 | |
Výška kameňa | 18 mm | |
Nominálna veľkosť T-slotu | 16 mm | |
So závitom | Áno | |
Materiál | Zušľachtená oceľ | |
Trieda pevnosti | 10 | |
Typ výrobku | Drážkový kameň |
Číslo položky | 370550 16 | |
EAN/GTIN | 4020772080051 | |
Číslo výrobcu | 80051 |