{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Spine-⌀ d1 | 22 mm | |
Upínanie⌀ D1 | 22 mm | |
Nahrávanie | SK 50 A = 160 | |
Štandard | DIN 6357 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladiaceho kanála | nie je zatvárateľné | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 6 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 160 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 48 mm | |
Dĺžka rezacieho tŕňa L4 | 19 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka zastrihávača č. 309860 / 309861 | 22 | |
Zodpovedajúce špeciálne kľúč č. 309840 | 22 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 301150 22 | |
EAN/GTIN | 4045197285829 | |
Číslo výrobcu | 301150 22 |