{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vŕtanie⌀ D1 | 6 mm | |
Driek⌀ d. | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 210 mm | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Vibrácie | tlmené | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Typ výrobku | Predĺženie |
Číslo položky | 302415 20/6 | |
EAN/GTIN | 4045197701367 | |
Číslo výrobcu | 302415 20/6 |